Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7024-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625222
  • Fabricant:4012801452878
Image 1
Ajouter à la liste

1 189,82 €/ Unitéhors TVA

1 439,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm