883,60 €/ Unitéhors TVA
1 069,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 73 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 12000 rpm |
881,26 €/ Unitéhors TVA
1 066,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026