Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7022-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13250943
  • Fabricant:4012801452816
Image 1
Ajouter à la liste

2 864,30 €/ Unitéhors TVA

3 465,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
84 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O