Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7022-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625211
  • Fabricant:4012801452793
Image 1
Ajouter à la liste

1 854,29 €/ Unitéhors TVA

2 243,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
73 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

1 806,59 €/ Unitéhors TVA

2 185,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026