Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7022-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625209
  • Fabricant:4026677530356
Image 1
Ajouter à la liste

908,89 €/ Unitéhors TVA

1 099,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

907,70 €/ Unitéhors TVA

1 098,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026