Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7021-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625197
  • Fabricant:4012801452571
Image 1
Ajouter à la liste

816,17 €/ Unitéhors TVA

987,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
58 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

815,98 €/ Unitéhors TVA

987,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026