Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7021-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625195
  • Fabricant:4012801987912
Image 1
Ajouter à la liste

2 573,52 €/ Unitéhors TVA

3 113,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
78 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels