Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7021-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625191
  • Fabricant:4026677117052
Image 1
Ajouter à la liste

842,85 €/ Unitéhors TVA

1 019,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
85 kN
Charge statique
61 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

840,47 €/ Unitéhors TVA

1 016,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026