Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7020-E-T-P4S-QBCL

  • ERIKS:13250936
  • Fabricant:4012801452120
Image 1
Ajouter à la liste

3 129,80 €/ Unitéhors TVA

3 787,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
96 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem
Alternatives

3 069,29 €/ Unitéhors TVA

3 713,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026