Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7020-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833343
  • Fabricant:4012801210195
Image 1
Ajouter à la liste

744,51 €/ Unitéhors TVA

900,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

748,61 €/ Unitéhors TVA

905,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026