Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7020-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625168
  • Fabricant:4012801451918
Image 1
Ajouter à la liste

894,83 €/ Unitéhors TVA

1 082,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
14000 rpm