1 611,26 €/ Unitéhors TVA
1 949,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 57 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 14000 rpm |
1 580,69 €/ Unitéhors TVA
1 912,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026