Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7020-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625164
  • Fabricant:4012801451901
Image 1
Ajouter à la liste

1 564,90 €/ Unitéhors TVA

1 893,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
14000 rpm
Alternatives

1 534,65 €/ Unitéhors TVA

1 856,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026