Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625160
  • Fabricant:4012801451871
Image 1
Ajouter à la liste

689,04 €/ Unitéhors TVA

833,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

686,80 €/ Unitéhors TVA

831,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026