Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7019-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625150
  • Fabricant:4012802144376
Image 1
Ajouter à la liste

1 491,86 €/ Unitéhors TVA

1 805,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
81 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm
Alternatives

1 450,17 €/ Unitéhors TVA

1 754,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026