Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7018-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13250932
  • Fabricant:4026677536358
Image 1
Ajouter à la liste

2 063,61 €/ Unitéhors TVA

2 496,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
72 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O