Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7018-E-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625143
  • Fabricant:4026677048462
Image 1
Ajouter à la liste

2 671,85 €/ Unitéhors TVA

3 232,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
96 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels