Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7018-E-MPA-P4S-UL

  • ERIKS:14178902
Image 1
Ajouter à la liste

858,31 €/ Unitéhors TVA

1 038,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
74 kN
Charge statique
48.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
14000 rpm