Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7018-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625130
  • Fabricant:4012801451604
Image 1
Ajouter à la liste

764,20 €/ Unitéhors TVA

924,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
78 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm