Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7017-E-T-P4S-TBTL

  • ERIKS:13250922
  • Fabricant:4012801451512
Image 1
Ajouter à la liste

1 762,98 €/ Unitéhors TVA

2 133,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O