Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7017-C-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625112
  • Fabricant:4026677909695
Image 1
Ajouter à la liste

1 816,36 €/ Unitéhors TVA

2 197,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels