Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7017-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625108
  • Fabricant:4012801451437
Image 1
Ajouter à la liste

1 175,78 €/ Unitéhors TVA

1 422,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
43.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm
Alternatives

1 142,81 €/ Unitéhors TVA

1 382,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026