Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7016-EDLR-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179788
Image 1
Ajouter à la liste

620,92 €/ Unitéhors TVA

751,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel