637,07 €/ Unitéhors TVA
770,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 39 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 10000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 15000 rpm |