1 087,28 €/ Unitéhors TVA
1 315,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 44 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 41 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 17000 rpm |
1 020,36 €/ Unitéhors TVA
1 234,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026