Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7015-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713088
  • Fabricant:4012801451062
Image 1
Ajouter à la liste

466,40 €/ Unitéhors TVA

564,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

470,15 €/ Unitéhors TVA

568,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026