Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7015-E-T-P4S-H146CB-UL

  • ERIKS:14187173
Image 1
Ajouter à la liste

512,75 €/ Unitéhors TVA

620,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
49.5 kN
Charge statique
31 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm