Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7015-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625078
  • Fabricant:4012801450850
Image 1
Ajouter à la liste

559,10 €/ Unitéhors TVA

676,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
32.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm