977,72 €/ Unitéhors TVA
1 183,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 19000 rpm |