544,34 €/ Unitéhors TVA
658,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 18000 rpm |