Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7014-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625070
  • Fabricant:4012801450652
Image 1
Ajouter à la liste

955,24 €/ Unitéhors TVA

1 155,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
18000 rpm
Alternatives

891,47 €/ Unitéhors TVA

1 078,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026