Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7014-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625065
  • Fabricant:4012801450423
Image 1
Ajouter à la liste

530,29 €/ Unitéhors TVA

641,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm