Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7013-EDLR-T-P4S-DUL

  • ERIKS:14181290
Image 1
Ajouter à la liste

956,64 €/ Unitéhors TVA

1 157,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels