Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7013-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625055
  • Fabricant:4012801449809
Image 1
Ajouter à la liste

390,52 €/ Unitéhors TVA

472,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
25.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

388,27 €/ Unitéhors TVA

469,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026