Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7013-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625051
  • Fabricant:4026677200464
Image 1
Ajouter à la liste

820,38 €/ Unitéhors TVA

992,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
41.5 kN
Charge statique
25.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

795,96 €/ Unitéhors TVA

963,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026