344,17 €/ Unitéhors TVA
416,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 38 kN |
Charge statique | 22.6 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 13000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 20000 rpm |
336,57 €/ Unitéhors TVA
407,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026