Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7012-E-T-P4S-TUM

  • ERIKS:12625048
  • Fabricant:4026677036582
Image 1
Ajouter à la liste

1 116,79 €/ Unitéhors TVA

1 351,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
54 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels