Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7012-E-T-P4S-K5-UL-J15F

  • ERIKS:14186805
Image 1
Ajouter à la liste

433,37 €/ Unitéhors TVA

524,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
38 kN
Charge statique
22.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm