Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7012-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625039
  • Fabricant:4012801448918
Image 1
Ajouter à la liste

722,04 €/ Unitéhors TVA

873,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
23.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
15000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

689,98 €/ Unitéhors TVA

834,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026