Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7011-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625038
  • Fabricant:4012801448703
Image 1
Ajouter à la liste

320,27 €/ Unitéhors TVA

387,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
37 kN
Charge statique
21 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

309,53 €/ Unitéhors TVA

374,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026