Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7011-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625035
  • Fabricant:4012801978255
Image 1
Ajouter à la liste

384,21 €/ Unitéhors TVA

464,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
37 kN
Charge statique
21 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm