Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7011-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625029
  • Fabricant:4012801448420
Image 1
Ajouter à la liste

374,36 €/ Unitéhors TVA

452,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
38.5 kN
Charge statique
22.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
16000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
24000 rpm