654,62 €/ Unitéhors TVA
792,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 38.5 kN |
Charge statique | 22.1 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |