285,16 €/ Unitéhors TVA
345,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-E |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 15.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |
268,31 €/ Unitéhors TVA
324,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026