Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7010-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625016
  • Fabricant:4012801448024
Image 1
Ajouter à la liste

342,75 €/ Unitéhors TVA

414,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
29 kN
Charge statique
16.1 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
18000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm