Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7009-E-T-P4S-H146CA-UL

  • ERIKS:14187216
Image 1
Ajouter à la liste

284,45 €/ Unitéhors TVA

344,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
14.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm