Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7009-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833329
  • Fabricant:4012801167222
Image 1
Ajouter à la liste

259,17 €/ Unitéhors TVA

313,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

239,95 €/ Unitéhors TVA

290,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026