544,34 €/ Pairehors TVA
658,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B70..-C |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 28 kN |
Charge statique | 14.9 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 19000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 30000 rpm |
491,90 €/ Unitéhors TVA
595,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026