Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7009-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250870
  • Fabricant:4012801447607
Image 1
Ajouter à la liste

544,34 €/ Unitéhors TVA

658,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-C
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
14.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm