Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B7008-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833327
  • Fabricant:4012801167215
Image 1
Ajouter à la liste

233,89 €/ Unitéhors TVA

283,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B70..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

214,24 €/ Unitéhors TVA

259,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026